Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

xEnergy - 2K nippelplate innsats - blind - 151178

KopierKopier
xEnergy - 2K nippelplate innsats - blind

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Blind

  • Type - Rett

  • Bredde - 210 mm

  • Høyde - 1 mm

  • Antall kontaktåpninger - 0

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015081479832

Elnummer

2455372

Leverandørens varenummer

151178

Typebeskrivelse

2K/BLIND

Modell / utførelse:

Blind

Type:

Rett

Bredde:

210 mm

Høyde:

1 mm

Antall kontaktåpninger:

0

Tykkelse:

79 mm

Materiale:

Stål

Overflatebeskyttelse:

Pulverlakkert

Beskyttelsesgrad (NEMA):

Andre

Fortrykt:

nei

Gjengetype:

Uten

Egnet for nominell gjengestørrelse metrisk / PG:

0...0

2K nippelplate innsats - blind til xENergy systemet