xEnergy - 2K nippelplate innsats - blind - 151352
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Blind
Type - Rett
Bredde - 210 mm
Høyde - 1 mm
Antall kontaktåpninger - 0
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015081481422
Elnummer
2455381
Leverandørens varenummer
151352
Typebeskrivelse
2455381
Modell / utførelse:
Blind
Type:
Rett
Bredde:
210 mm
Høyde:
1 mm
Antall kontaktåpninger:
0
Tykkelse:
79 mm
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Pulverlakkert
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre
Fortrykt:
nei
Gjengetype:
Uten
Egnet for nominell gjengestørrelse metrisk / PG:
0...0
Et xEnergy-produkt
Oppdag xEnergy-serien


