Utgått

xEnergy - A-KU5 Plastsokkel B=800 mm - 274825

KopierKopier
xEnergy - A-KU5 Plastsokkel B=800 mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Sokkel, komplett

  • Materiale - Plast

  • Farge - Andre

  • Maks belastning - 100 kg

  • Bredde - 800 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

xEnergy Basic

EAN/GTIN

4015082748258

Elnummer

2455970

Leverandørens varenummer

274825

Typebeskrivelse

A-KU5

Modell / utførelse:

Sokkel, komplett

Materiale:

Plast

Farge:

Andre

Maks belastning:

100 kg

Bredde:

800 mm

Høyde:

1000 mm

Dybde:

150 mm

Bredde for skapinnbygging:

800 mm

Dybde for skapinnbygging:

0 mm

Passer for innblåsning/utlufting:

nei

Egnet for kabelrangering:

nei

Passer til utendørs installasjon:

Ja

Plastsokkel, W=800 mm