xEnergy - AFP-4-CS Bunnplate for flens F3A B400 - 112915
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Gulvplate
Bredde for skapinnbygging - 0 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 0 mm
Dybde for skapinnbygging - 0 mm
Bredde - 332 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015081124534
Elnummer
2466171
Leverandørens varenummer
112915
Typebeskrivelse
2466171
Modell / utførelse:
Gulvplate
Bredde for skapinnbygging:
0 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
0 mm
Dybde for skapinnbygging:
0 mm
Bredde:
332 mm
Høyde:
3,5 mm
Dybde:
172 mm
Maks belastning:
0 kg
Materiale:
Metall
Farge:
Grå
RAL-nummer:
7035
Tilbehør til apparatskap med montasjeplate, IP66. RAL7035. EN62279


