xEnergy - AFP-8-CS Bunnplate for flens F3A B800 - 112918
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Gulvplate
Bredde for skapinnbygging - 0 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 0 mm
Dybde for skapinnbygging - 0 mm
Bredde - 732 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015081124565
Elnummer
2466174
Leverandørens varenummer
112918
Typebeskrivelse
2466174
Modell / utførelse:
Gulvplate
Bredde for skapinnbygging:
0 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
0 mm
Dybde for skapinnbygging:
0 mm
Bredde:
732 mm
Høyde:
3,5 mm
Dybde:
172 mm
Maks belastning:
0 kg
Materiale:
Metall
Farge:
Grå
RAL-nummer:
7035
Et xEnergy-produkt
Oppdag xEnergy-serien


