xEnergy - ASS-1000 Montasje skinne - 275236
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Profilskinne
Bredde - 35 mm
Høyde - 954 mm
Dybde - 15 mm
Materiale - Metall
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
xEnergy Basic
EAN/GTIN
4015082752361
Elnummer
2455973
Leverandørens varenummer
275236
Typebeskrivelse
2455973
Modell / utførelse:
Profilskinne
Bredde:
35 mm
Høyde:
954 mm
Dybde:
15 mm
Materiale:
Metall
Farge:
Grå
RAL-nummer:
7035
Montasje skinne


