xEnergy - ASS-650 Montasje skinne - 275234
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Profilskinne
Bredde - 35 mm
Høyde - 604 mm
Dybde - 15 mm
Materiale - Metall
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015082752347
Elnummer
2455971
Leverandørens varenummer
275234
Typebeskrivelse
2455971
Modell / utførelse:
Profilskinne
Bredde:
35 mm
Høyde:
604 mm
Dybde:
15 mm
Materiale:
Metall
Farge:
Grå
RAL-nummer:
7035
Montasje skinne
Et xEnergy-produkt
Oppdag xEnergy-serien


