xEnergy - ASS-850 Montasje skinne - 275235
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Profilskinne
Bredde - 35 mm
Høyde - 804 mm
Dybde - 15 mm
Materiale - Metall
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015082752354
Elnummer
2455972
Leverandørens varenummer
275235
Typebeskrivelse
2455972
Modell / utførelse:
Profilskinne
Bredde:
35 mm
Høyde:
804 mm
Dybde:
15 mm
Materiale:
Metall
Farge:
Grå
RAL-nummer:
7035
Montasje skinne
Et xEnergy-produkt
Oppdag xEnergy-serien


