Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

xEnergy - Base sideseksjon, H=350 mm - 147496

KopierKopier
xEnergy - Base sideseksjon, H=350 mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Sokkel, sidesett

  • Materiale - Stål

  • Farge - Grå

  • Maks belastning - 250 kg

  • Bredde - 275 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015081439584

Elnummer

2455317

Leverandørens varenummer

147496

Typebeskrivelse

2455317

Modell / utførelse:

Sokkel, sidesett

Materiale:

Stål

Farge:

Grå

Maks belastning:

250 kg

Bredde:

275 mm

Høyde:

345 mm

Dybde:

80 mm

Bredde for skapinnbygging:

0 mm

Dybde for skapinnbygging:

275 mm

Passer for innblåsning/utlufting:

nei

Egnet for kabelrangering:

nei

Passer til utendørs installasjon:

nei

Base sideseksjon for transformator målerskap, H=350 mm, åpen

xEnergy

Et xEnergy-produkt

Oppdag xEnergy-serien