xEnergy - Base sideseksjon, H=400 mm - 147497
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Sokkel, sidesett
Materiale - Stål
Farge - Grå
Maks belastning - 250 kg
Bredde - 275 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015081439591
Elnummer
2455318
Leverandørens varenummer
147497
Typebeskrivelse
2455318
Modell / utførelse:
Sokkel, sidesett
Materiale:
Stål
Farge:
Grå
Maks belastning:
250 kg
Bredde:
275 mm
Høyde:
405 mm
Dybde:
80 mm
Bredde for skapinnbygging:
0 mm
Dybde for skapinnbygging:
275 mm
Passer for innblåsning/utlufting:
nei
Egnet for kabelrangering:
nei
Passer til utendørs installasjon:
nei
Et xEnergy-produkt
Oppdag xEnergy-serien


