xEnergy - BBA0-25/2TS Samlesk.adapter 45mm 25A 2TS - 101481
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Montasjeskinneutstyr - 2 bæreskinner
Type strømtilkobling - 3 ledninger, AWG 12
Merkestrøm In - 25 A
Adapterbredde - 45 mm
Skinneavstand - 60 mm
Emballasje og betingelser
4 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015081014019
Elnummer
2465056
Leverandørens varenummer
101481
Typebeskrivelse
BBA0-25/2TS
Montasjeskinneutstyr:
2 bæreskinner
Type strømtilkobling:
3 ledninger, AWG 12
Merkestrøm In:
25 A
Adapterbredde:
45 mm
Skinneavstand:
60 mm
Min. strømskinnetykkelse:
5 mm
Maks strømskinnetykkelse:
10 mm
Skinnebredde:
35 mm
45mm Samleskinneadapter for 60mm busbar system, to montasje skinner, tre prefabrikerte kabler (AWG12/4 kvadrat millimeter) for tilkobling av bryter enhet, can be used universally, montasjeskinner kan flyttes inntil 1.25 mm, strøm: 25A


