xEnergy - BBA0-25 Samlesk.adapter 45mm 25A, 1TS - 101451
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Montasjeskinneutstyr - 1 bæreskinne
Type strømtilkobling - 3 ledninger, AWG 12
Merkestrøm In - 25 A
Adapterbredde - 45 mm
Skinneavstand - 60 mm
Emballasje og betingelser
4 STK
Skaffevare
Produktserie
SASY 60i
EAN/GTIN
4015081013715
Elnummer
2465046
Leverandørens varenummer
101451
Typebeskrivelse
BBA0-25
Montasjeskinneutstyr:
1 bæreskinne
Type strømtilkobling:
3 ledninger, AWG 12
Merkestrøm In:
25 A
Adapterbredde:
45 mm
Skinneavstand:
60 mm
Min. strømskinnetykkelse:
5 mm
Maks strømskinnetykkelse:
10 mm
Skinnebredde:
35 mm


