xEnergy - BBA0/2TS-L Samlesk.adapter 45mm 2TS tom - 101482
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Montasjeskinneutstyr - 2 bæreskinner
Type strømtilkobling - Uten
Merkestrøm In - 0 A
Adapterbredde - 45 mm
Skinneavstand - 60 mm
Emballasje og betingelser
4 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015081014026
Elnummer
2465057
Leverandørens varenummer
101482
Typebeskrivelse
BBA0/2TS-L
Montasjeskinneutstyr:
2 bæreskinner
Type strømtilkobling:
Uten
Merkestrøm In:
0 A
Adapterbredde:
45 mm
Skinneavstand:
60 mm
Min. strømskinnetykkelse:
5 mm
Maks strømskinnetykkelse:
10 mm
Skinnebredde:
35 mm
45mm Samleskinneadapter for 60mm busbar system, to montasje skinner, uten elektrisk tilkobling, for montering av dreieretningstartere og stjerne trekant startere, montasjeskinner kan flyttes inntil 1.25 mm


