xEnergy - BBA0-32 Samlesk.adapter 45mm 32A, 2TS - 101452
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Montasjeskinneutstyr - 2 bæreskinner
Type strømtilkobling - 3 ledninger, AWG 10
Merkestrøm In - 32 A
Adapterbredde - 45 mm
Skinneavstand - 60 mm
Emballasje og betingelser
4 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015081013722
Elnummer
2465047
Leverandørens varenummer
101452
Typebeskrivelse
BBA0-32
Montasjeskinneutstyr:
2 bæreskinner
Type strømtilkobling:
3 ledninger, AWG 10
Merkestrøm In:
32 A
Adapterbredde:
45 mm
Skinneavstand:
60 mm
Min. strømskinnetykkelse:
5 mm
Maks strømskinnetykkelse:
10 mm
Skinnebredde:
35 mm
Et xEnergy-produkt
Oppdag xEnergy-serien


