xEnergy - BBA0C-16 Samlesk.adapter 45mm 16A, 2TS - 101455
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Montasjeskinneutstyr - 2 bæreskinner
Type strømtilkobling - Rundleder
Merkestrøm In - 16 A
Adapterbredde - 45 mm
Skinneavstand - 60 mm
Emballasje og betingelser
4 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015081013753
Elnummer
2465050
Leverandørens varenummer
101455
Typebeskrivelse
BBA0C-16
Montasjeskinneutstyr:
2 bæreskinner
Type strømtilkobling:
Rundleder
Merkestrøm In:
16 A
Adapterbredde:
45 mm
Skinneavstand:
60 mm
Min. strømskinnetykkelse:
5 mm
Maks strømskinnetykkelse:
10 mm
Skinnebredde:
35 mm
Et xEnergy-produkt
Oppdag xEnergy-serien


