xEnergy - BBA0R-25 Samlesk.adapter 90mm 25A, 1TS - 101453
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Montasjeskinneutstyr - 1 bæreskinne
Type strømtilkobling - 3 ledninger, AWG 12
Merkestrøm In - 25 A
Adapterbredde - 90 mm
Skinneavstand - 60 mm
Emballasje og betingelser
2 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015081013739
Elnummer
2465048
Leverandørens varenummer
101453
Typebeskrivelse
BBA0R-25
Montasjeskinneutstyr:
1 bæreskinne
Type strømtilkobling:
3 ledninger, AWG 12
Merkestrøm In:
25 A
Adapterbredde:
90 mm
Skinneavstand:
60 mm
Min. strømskinnetykkelse:
5 mm
Maks strømskinnetykkelse:
10 mm
Skinnebredde:
35 mm


