xEnergy - BBA0R-32 Samlesk.adapter 90mm 32A, 2TS - 101454
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Montasjeskinneutstyr - 2 bæreskinner
Type strømtilkobling - 3 ledninger, AWG 10
Merkestrøm In - 32 A
Adapterbredde - 90 mm
Skinneavstand - 60 mm
Emballasje og betingelser
2 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015081013746
Elnummer
2465049
Leverandørens varenummer
101454
Typebeskrivelse
BBA0R-32
Montasjeskinneutstyr:
2 bæreskinner
Type strømtilkobling:
3 ledninger, AWG 10
Merkestrøm In:
32 A
Adapterbredde:
90 mm
Skinneavstand:
60 mm
Min. strømskinnetykkelse:
5 mm
Maks strømskinnetykkelse:
10 mm
Skinnebredde:
35 mm
90mm Samleskinneadapter for 60mm busbar system, tre montasje skinner, tre prefabrikerte kabler (AWG10/6 kvadrat millimeter) for tilkobling av bryter enhet, kan brukes med motorvernbryter PKZM0, PKE and Dreieretning starter/ MSC-R med kontaktor DILM17 til DILM32, strøm: 32A


