xEnergy - BBA2L-63 Samlesk.adapter 72mm 63A 2TS - 101480
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Montasjeskinneutstyr - 2 bæreskinner
Type strømtilkobling - Rundleder
Merkestrøm In - 63 A
Adapterbredde - 72 mm
Skinneavstand - 60 mm
Emballasje og betingelser
2 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015081014002
Elnummer
2465055
Leverandørens varenummer
101480
Typebeskrivelse
BBA2L-63
Montasjeskinneutstyr:
2 bæreskinner
Type strømtilkobling:
Rundleder
Merkestrøm In:
63 A
Adapterbredde:
72 mm
Skinneavstand:
60 mm
Min. strømskinnetykkelse:
5 mm
Maks strømskinnetykkelse:
10 mm
Skinnebredde:
35 mm
72mm Samleskinneadapter for 60mm busbar system, to montasje skinner, tre prefabrikerte kabler (AWG8/10 kvadrat millimeter) for tilkobling av bryter enhet, kan brukes til direktestarter med PKZ2 og kontaktor DILM7 up til DILM40, strøm: 63A


