xEnergy - BBA4-63 Samlesk.adapter 55mm 63A 1TS - 101457
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Montasjeskinneutstyr - 1 bæreskinne
Type strømtilkobling - Rundleder
Merkestrøm In - 63 A
Adapterbredde - 54 mm
Skinneavstand - 60 mm
Emballasje og betingelser
4 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015081013777
Elnummer
2465052
Leverandørens varenummer
101457
Typebeskrivelse
BBA4-63
Montasjeskinneutstyr:
1 bæreskinne
Type strømtilkobling:
Rundleder
Merkestrøm In:
63 A
Adapterbredde:
54 mm
Skinneavstand:
60 mm
Min. strømskinnetykkelse:
5 mm
Maks strømskinnetykkelse:
10 mm
Skinnebredde:
35 mm
Et xEnergy-produkt
Oppdag xEnergy-serien


