xEnergy - BBA4L-63 Samlesk.adapter 55mm 63A 2TS - 101459
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Montasjeskinneutstyr - 2 bæreskinner
Type strømtilkobling - Rundleder
Merkestrøm In - 63 A
Adapterbredde - 55 mm
Skinneavstand - 60 mm
Emballasje og betingelser
4 STK
Skaffevare
Produktserie
SASY 60i
EAN/GTIN
4015081013791
Elnummer
2465054
Leverandørens varenummer
101459
Typebeskrivelse
BBA4L-63
Montasjeskinneutstyr:
2 bæreskinner
Type strømtilkobling:
Rundleder
Merkestrøm In:
63 A
Adapterbredde:
55 mm
Skinneavstand:
60 mm
Min. strømskinnetykkelse:
5 mm
Maks strømskinnetykkelse:
10 mm
Skinnebredde:
35 mm


