xEnergy - BBC-BT-NA Bakplatetild. 1,1m lengde - 107172
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Gulvplate
Tilbehør - Ja
Reservedel - Ja
Emballasje og betingelser
2 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015081069354
Elnummer
2465010
Leverandørens varenummer
107172
Typebeskrivelse
2465010
Type tilbehør/reservedel:
Gulvplate
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
Ja
SASY 60i - Samleskinnesystem 630A
VDE0660 DEL500 IEC/EN60439-1
Farge: RAL 7035
Ue = 690V, 50/60Hz
Ipk = 50 kA
VDE0660 DEL500 IEC/EN60439-1
Farge: RAL 7035
Ue = 690V, 50/60Hz
Ipk = 50 kA


