Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside

xEnergy - BBC-FL10 Skinnetild. 12-30x10. 1m leng - 107174

KopierKopier
xEnergy - BBC-FL10 Skinnetild. 12-30x10. 1m leng

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type tilbehør/reservedel - Avskjerming, skinne

  • Tilbehør - Ja

  • Reservedel - Ja

Emballasje og betingelser

  • 10 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015081069378

Elnummer

2465012

Leverandørens varenummer

107174

Typebeskrivelse

2465012

Type tilbehør/reservedel:

Avskjerming, skinne

Tilbehør:

Ja

Reservedel:

Ja

SASY 60i - Samleskinnesystem 630A
VDE0660 DEL500 IEC/EN60439-1
Farge: RAL 7035
Ue = 690V, 50/60Hz
Ipk = 50 kA

xEnergy

Et xEnergy-produkt

Oppdag xEnergy-serien