xEnergy - BBS-1/PR Skinneholder 1-pol. f. T-prof - 107165
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall poler - 1
Maks merkestrøm - 1600 A
Skinneavstand - 60 mm
Emballasje og betingelser
2 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015081069286
Elnummer
2465007
Leverandørens varenummer
107165
Typebeskrivelse
2465007
Antall poler:
1
Maks merkestrøm:
1600 A
Skinneavstand:
60 mm
SASY 60i - Samleskinnesystem 630A
VDE0660 DEL500 IEC/EN60439-1
Farge: RAL 7035
Ue = 690V, 50/60Hz
Ipk = 50 kA
VDE0660 DEL500 IEC/EN60439-1
Farge: RAL 7035
Ue = 690V, 50/60Hz
Ipk = 50 kA


