xEnergy - BBT-CU20-30X5/10-150 Sammenk.lask 20-30x5/10,150mm - 107202
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall poler - 1
Merkestrøm - 630 A
Forbindelsestype - Andre
Emballasje og betingelser
3 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015081069651
Elnummer
2465040
Leverandørens varenummer
107202
Typebeskrivelse
2465040
Antall poler:
1
Merkestrøm:
630 A
Forbindelsestype:
Andre
SASY 60i - Samleskinnesystem 630A
VDE0660 DEL500 IEC/EN60439-1
Farge: RAL 7035
Ue = 690V, 50/60Hz
Ipk = 50 kA
VDE0660 DEL500 IEC/EN60439-1
Farge: RAL 7035
Ue = 690V, 50/60Hz
Ipk = 50 kA


