xEnergy - BP-DS-400/10-L Dør venstre - 293570
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Svingdør
Utførelse som gjennomsiktig dør - nei
Bredde - 415 mm
Høyde - 1010 mm
Materiale - Stål
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015082935702
Elnummer
2456306
Leverandørens varenummer
293570
Typebeskrivelse
BP-DS-400/10-L
Modell / utførelse:
Svingdør
Utførelse som gjennomsiktig dør:
nei
Bredde:
415 mm
Høyde:
1010 mm
Materiale:
Stål
Farge:
Grå
Beskyttelsesklasse IP:
IP30
Utførelse som dør for lastbrytersperre:
nei
Dybde:
45 mm
EMC-utførelse:
nei
Type overflate:
Pulverlakkert
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre
Et xEnergy-produkt
Oppdag xEnergy-serien


