Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside

xEnergy - BP-DS-600/12-L Dør venstre - 293576

KopierKopier
xEnergy - BP-DS-600/12-L Dør venstre

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Svingdør

  • Utførelse som gjennomsiktig dør - nei

  • Bredde - 615 mm

  • Høyde - 1210 mm

  • Materiale - Stål

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015082935764

Elnummer

2456312

Leverandørens varenummer

293576

Typebeskrivelse

BP-DS-600/12-L

Modell / utførelse:

Svingdør

Utførelse som gjennomsiktig dør:

nei

Bredde:

615 mm

Høyde:

1210 mm

Materiale:

Stål

Farge:

Grå

Beskyttelsesklasse IP:

IP30

Utførelse som dør for lastbrytersperre:

nei

Dybde:

45 mm

EMC-utførelse:

nei

Type overflate:

Pulverlakkert

Beskyttelsesgrad (NEMA):

Andre

Dør venstre

xEnergy

Et xEnergy-produkt

Oppdag xEnergy-serien