xEnergy - BP-DS-600/4-P Stålplate dør - 119068
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Svingdør
Utførelse som gjennomsiktig dør - nei
Bredde - 615 mm
Høyde - 410 mm
Materiale - Stål
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015081172054
Elnummer
2460600
Leverandørens varenummer
119068
Typebeskrivelse
2460600
Modell / utførelse:
Svingdør
Utførelse som gjennomsiktig dør:
nei
Bredde:
615 mm
Høyde:
410 mm
Materiale:
Stål
Farge:
Grå
Beskyttelsesklasse IP:
IP30
Utførelse som dør for lastbrytersperre:
nei
Dybde:
45 mm
EMC-utførelse:
nei
Type overflate:
Pulverlakkert
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre
Et xEnergy-produkt
Oppdag xEnergy-serien


