xEnergy - BP-DS-800/12-P Stålplate dør - 119076
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Svingdør
Utførelse som gjennomsiktig dør - nei
Bredde - 815 mm
Høyde - 1210 mm
Materiale - Stål
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
xEnergy Basic
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4015081172139
Elnummer
2460608
Leverandørens varenummer
119076
Typebeskrivelse
2460608
Modell / utførelse:
Svingdør
Utførelse som gjennomsiktig dør:
nei
Bredde:
815 mm
Høyde:
1210 mm
Materiale:
Stål
Farge:
Grå
Beskyttelsesklasse IP:
IP30
Utførelse som dør for lastbrytersperre:
nei
Dybde:
45 mm
EMC-utførelse:
nei
Type overflate:
Pulverlakkert
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre


