xEnergy - BP-DS-800/15-P Stålplate dør - 119077
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Svingdør
Utførelse som gjennomsiktig dør - nei
Bredde - 815 mm
Høyde - 1510 mm
Materiale - Stål
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
xEnergy Basic
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4015081172146
Elnummer
2460609
Leverandørens varenummer
119077
Typebeskrivelse
2460609
Modell / utførelse:
Svingdør
Utførelse som gjennomsiktig dør:
nei
Bredde:
815 mm
Høyde:
1510 mm
Materiale:
Stål
Farge:
Grå
Beskyttelsesklasse IP:
IP30
Utførelse som dør for lastbrytersperre:
nei
Dybde:
45 mm
EMC-utførelse:
nei
Type overflate:
Pulverlakkert
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre