xEnergy - BP-DS-800/4-W Dør Hvit - 292445

KopierKopier
xEnergy - BP-DS-800/4-W Dør Hvit

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Svingdør

  • Utførelse som gjennomsiktig dør - nei

  • Bredde - 815 mm

  • Høyde - 410 mm

  • Materiale - Stål

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015082924454

Elnummer

2456144

Leverandørens varenummer

292445

Typebeskrivelse

BP-DS-800/4-W

Modell / utførelse:

Svingdør

Utførelse som gjennomsiktig dør:

nei

Bredde:

815 mm

Høyde:

410 mm

Materiale:

Stål

Farge:

Hvit

Beskyttelsesklasse IP:

IP30

Utførelse som dør for lastbrytersperre:

nei

Dybde:

45 mm

EMC-utførelse:

nei

Type overflate:

Pulverlakkert

Beskyttelsesgrad (NEMA):

Andre

Dør Hvit