Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside

xEnergy - BP-DT-400/15-L-W Hvit venstre dør m/vindu - 293585

KopierKopier
xEnergy - BP-DT-400/15-L-W Hvit venstre dør m/vindu

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Svingdør

  • Utførelse som gjennomsiktig dør - Ja

  • Bredde - 451 mm

  • Høyde - 1496,5 mm

  • Materiale - Stål

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015082935856

Elnummer

2456321

Leverandørens varenummer

293585

Typebeskrivelse

BP-DT-400/15-L-W

Modell / utførelse:

Svingdør

Utførelse som gjennomsiktig dør:

Ja

Bredde:

451 mm

Høyde:

1496,5 mm

Materiale:

Stål

Farge:

Hvit

Beskyttelsesklasse IP:

IP30

Utførelse som dør for lastbrytersperre:

nei

Dybde:

36 mm

EMC-utførelse:

nei

Type overflate:

Pulverlakkert

Beskyttelsesgrad (NEMA):

Andre

Hvit venstre dør med inspeksjonsvindu

xEnergy

Et xEnergy-produkt

Oppdag xEnergy-serien