xEnergy - BP-DT-600/10-W Dør Gj.siktig HxB=1000x600mm H - 292457

KopierKopier
xEnergy - BP-DT-600/10-W Dør Gj.siktig HxB=1000x600mm H

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Svingdør

  • Utførelse som gjennomsiktig dør - Ja

  • Bredde - 597 mm

  • Høyde - 996,5 mm

  • Materiale - Stål

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

xEnergy Basic

EAN/GTIN

4015082924577

Elnummer

2456156

Leverandørens varenummer

292457

Typebeskrivelse

BP-DT-600/10-W

Modell / utførelse:

Svingdør

Utførelse som gjennomsiktig dør:

Ja

Bredde:

597 mm

Høyde:

996,5 mm

Materiale:

Stål

Farge:

Hvit

Beskyttelsesklasse IP:

IP30

Utførelse som dør for lastbrytersperre:

nei

Dybde:

35 mm

EMC-utførelse:

nei

Type overflate:

Pulverlakkert

Beskyttelsesgrad (NEMA):

Andre

Stålplate dør gjennomsiktig med roterende dørhåndtak HxB=1000x600mm, hvit