Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside

xEnergy - BP-DT-800/7-W Hvit dør med inspeksjonsvindu - 292461

KopierKopier
xEnergy - BP-DT-800/7-W Hvit dør med inspeksjonsvindu

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Svingdør

  • Utførelse som gjennomsiktig dør - Ja

  • Bredde - 797 mm

  • Høyde - 696,5 mm

  • Materiale - Stål

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015082924614

Elnummer

2456160

Leverandørens varenummer

292461

Typebeskrivelse

BP-DT-800/7-W

Modell / utførelse:

Svingdør

Utførelse som gjennomsiktig dør:

Ja

Bredde:

797 mm

Høyde:

696,5 mm

Materiale:

Stål

Farge:

Hvit

Beskyttelsesklasse IP:

IP30

Utførelse som dør for lastbrytersperre:

nei

Dybde:

35 mm

EMC-utførelse:

nei

Type overflate:

Pulverlakkert

Beskyttelsesgrad (NEMA):

Andre

Hvit dør med inspeksjonsvindu

xEnergy

Et xEnergy-produkt

Oppdag xEnergy-serien