xEnergy - BP-F-1200/17/3-P Skap B=1200 H=1 760 D=300 - 102363

KopierKopier
xEnergy - BP-F-1200/17/3-P Skap B=1200  H=1 760  D=300

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bredde - 1200 mm

  • Høyde - 1760 mm

  • Dybde - 300 mm

  • Materiale - Stål

  • Farge - Grå

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

xEnergy Basic

EAN/GTIN

4015081022519

Elnummer

2459201

Leverandørens varenummer

102363

Typebeskrivelse

BP-F-1200/17/3-P

Bredde:

1200 mm

Høyde:

1760 mm

Dybde:

300 mm

Materiale:

Stål

Farge:

Grå

Antall dører:

1

Med gjennomsiktig dør:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP30

Materialkvalitet:

Andre

Type overflate:

Pulverlakkert

RAL-nummer:

7035

Frittsående:

Ja

Gulvstående veggmodell:

Ja

Veggmontering:

nei

Hjørnemodell:

nei

Midlertidig montering:

nei

Kan kobles:

Ja

Med monteringsplate:

nei

Monteringsplate justerbar i dybden:

Ja

Vegginnbygging:

nei

Mastefeste:

nei

Med ventilasjonsluke:

nei

Med bakdør:

nei

Antall låser:

0

Egnet for metrisk montering:

Ja

Passer til utendørs installasjon:

nei

Skråtak:

nei

EMC-utførelse:

Ja

Slagfasthet:

IK07

Beskyttelsesgrad (NEMA):

Andre

Termisk dissipasjon (Delta T = 20 K) i henhold til IEC/TR 60890:

0 W

Maks. tillatt belastning av kapslingen i henhold til IEC 62208:

0 N

Maks. tillatt belastning av døren(e) i henhold til IEC 62208:

0 N

Maks. tillatt belastning av monteringsplaten i henhold til IEC 62208:

0 N

Gulvstående fordelingstavle med vrigrep, B=1200 mm, H=1 760 mm, D=300 mm