xEnergy - BP-F-400/17/3-P-W Hvit skap B=400 H=1760 D=300 - 102375

KopierKopier
xEnergy - BP-F-400/17/3-P-W Hvit skap  B=400 H=1760 D=300

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bredde - 400 mm

  • Høyde - 1760 mm

  • Dybde - 300 mm

  • Materiale - Stål

  • Farge - Hvit

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

xEnergy Basic

EAN/GTIN

4015081022632

Elnummer

2459203

Leverandørens varenummer

102375

Typebeskrivelse

BP-F-400/17/3-P-W

Bredde:

400 mm

Høyde:

1760 mm

Dybde:

300 mm

Materiale:

Stål

Farge:

Hvit

Antall dører:

1

Med gjennomsiktig dør:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP30

Materialkvalitet:

Andre

Type overflate:

Pulverlakkert

RAL-nummer:

9016

Frittsående:

Ja

Gulvstående veggmodell:

Ja

Veggmontering:

nei

Hjørnemodell:

nei

Midlertidig montering:

nei

Kan kobles:

Ja

Med monteringsplate:

nei

Monteringsplate justerbar i dybden:

Ja

Vegginnbygging:

nei

Mastefeste:

nei

Med ventilasjonsluke:

nei

Med bakdør:

nei

Antall låser:

0

Egnet for metrisk montering:

Ja

Passer til utendørs installasjon:

nei

Skråtak:

nei

EMC-utførelse:

Ja

Slagfasthet:

IK07

Beskyttelsesgrad (NEMA):

Andre

Termisk dissipasjon (Delta T = 20 K) i henhold til IEC/TR 60890:

0 W

Maks. tillatt belastning av kapslingen i henhold til IEC 62208:

0 N

Maks. tillatt belastning av døren(e) i henhold til IEC 62208:

0 N

Maks. tillatt belastning av monteringsplaten i henhold til IEC 62208:

0 N

Hvit gulvstående fordelingstavle B=400 mm, H=1 760 mm, D=300 mm