xEnergy - BP-F-800/20/3-F Skap B=800 H=2060 D=300 - 102400
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 800 mm
Høyde - 2060 mm
Dybde - 300 mm
Materiale - Stål
Farge - Grå
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
4015081022885
Elnummer
2459218
Leverandørens varenummer
102400
Typebeskrivelse
BP-F-800/20/3-F
Bredde:
800 mm
Høyde:
2060 mm
Dybde:
300 mm
Materiale:
Stål
Farge:
Grå
Antall dører:
0
Med gjennomsiktig dør:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP30
Materialkvalitet:
Andre
Type overflate:
Pulverlakkert
RAL-nummer:
7035
Frittsående:
Ja
Gulvstående veggmodell:
Ja
Veggmontering:
nei
Hjørnemodell:
nei
Midlertidig montering:
nei
Kan kobles:
Ja
Med monteringsplate:
nei
Monteringsplate justerbar i dybden:
Ja
Vegginnbygging:
nei
Mastefeste:
nei
Med ventilasjonsluke:
nei
Med bakdør:
nei
Antall låser:
0
Egnet for metrisk montering:
Ja
Passer til utendørs installasjon:
nei
Skråtak:
nei
EMC-utførelse:
Ja
Slagfasthet:
IK07
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre
Termisk dissipasjon (Delta T = 20 K) i henhold til IEC/TR 60890:
0 W
Maks. tillatt belastning av kapslingen i henhold til IEC 62208:
0 N
Maks. tillatt belastning av døren(e) i henhold til IEC 62208:
0 N
Maks. tillatt belastning av monteringsplaten i henhold til IEC 62208:
0 N


