Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

xEnergy - BP-FLP-1000-2K-W pl. for B=1000mm pass-through - 293561

KopierKopier
xEnergy - BP-FLP-1000-2K-W pl. for B=1000mm pass-through

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Flens

  • Bredde - 900 mm

  • Dybde - 1 mm

  • Materiale - Metall

  • Farge - Hvit

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015082935610

Elnummer

2456297

Leverandørens varenummer

293561

Typebeskrivelse

BP-FLP-1000-2K-W

Modell / utførelse:

Flens

Bredde:

900 mm

Dybde:

1 mm

Materiale:

Metall

Farge:

Hvit

Høyde:

155 mm

RAL-nummer:

0

Kabelinnføring / flens plate for B=1000mm, pass-through flens, hvit