xEnergy - BP-FLP-1000-BL-W pl. for B=1000mm lukket H - 293559
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Flens
Bredde - 900 mm
Dybde - 1 mm
Materiale - Metall
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015082935597
Elnummer
2456295
Leverandørens varenummer
293559
Typebeskrivelse
BP-FLP-1000-BL-W
Modell / utførelse:
Flens
Bredde:
900 mm
Dybde:
1 mm
Materiale:
Metall
Farge:
Hvit
Høyde:
155 mm
RAL-nummer:
0
Kabelinnføring / flens plate for B=1000mm, lukket, hvit
Et xEnergy-produkt
Oppdag xEnergy-serien


