xEnergy - BP-FLP-1200-2K pl. for B=1200mm pass-through - 293566
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Flens
Bredde - 1100 mm
Dybde - 1 mm
Materiale - Metall
Farge - Grå
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015082935665
Elnummer
2456302
Leverandørens varenummer
293566
Typebeskrivelse
BP-FLP-1200-2K
Modell / utførelse:
Flens
Bredde:
1100 mm
Dybde:
1 mm
Materiale:
Metall
Farge:
Grå
Høyde:
155 mm
RAL-nummer:
7035
Kabelinnføring / flens plate for B=1200mm, pass-through flens
Et xEnergy-produkt
Oppdag xEnergy-serien


