Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside

xEnergy - BP-FLP-1200-BL pl. for B=1200mm lukket - 293564

KopierKopier
xEnergy - BP-FLP-1200-BL pl. for B=1200mm lukket

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Flens

  • Bredde - 1100 mm

  • Dybde - 1 mm

  • Materiale - Metall

  • Farge - Grå

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015082935641

Elnummer

2456300

Leverandørens varenummer

293564

Typebeskrivelse

BP-FLP-1200-BL

Modell / utførelse:

Flens

Bredde:

1100 mm

Dybde:

1 mm

Materiale:

Metall

Farge:

Grå

Høyde:

155 mm

RAL-nummer:

7035

Kabelinnføring / flens plate for B=1200mm, lukket

xEnergy

Et xEnergy-produkt

Oppdag xEnergy-serien