xEnergy - BP-FLP-400-BL-W pl. B=400mm lukket H - 292426
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Flens
Bredde - 300 mm
Dybde - 1 mm
Materiale - Metall
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015082924263
Elnummer
2456125
Leverandørens varenummer
292426
Typebeskrivelse
BP-FLP-400-BL-W
Modell / utførelse:
Flens
Bredde:
300 mm
Dybde:
1 mm
Materiale:
Metall
Farge:
Hvit
Høyde:
155 mm
RAL-nummer:
0
Kabelinnføring / flens plate B=400mm, lukket, hvit


