Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside

xEnergy - BP-FLP-400-F3A-W Flenspl. B=400mm F3A H - 292428

KopierKopier
xEnergy - BP-FLP-400-F3A-W Flenspl.  B=400mm  F3A H

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Flens

  • Bredde - 300 mm

  • Dybde - 1 mm

  • Materiale - Metall

  • Farge - Hvit

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015082924287

Elnummer

2456127

Leverandørens varenummer

292428

Typebeskrivelse

BP-FLP-400-F3A-W

Modell / utførelse:

Flens

Bredde:

300 mm

Dybde:

1 mm

Materiale:

Metall

Farge:

Hvit

Høyde:

155 mm

RAL-nummer:

0

Kabelinnføring / flens plate B=400mm, F3A, hvit

xEnergy

Et xEnergy-produkt

Oppdag xEnergy-serien