xEnergy - BP-FLP-400-VS Justeringsflens B=400mm - 119355
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Børste
Type - Andre
Bredde - 345 mm
Høyde - 30 mm
Antall kontaktåpninger - 0
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015081174928
Elnummer
2460881
Leverandørens varenummer
119355
Typebeskrivelse
BP-FLP-400-VS
Modell / utførelse:
Børste
Type:
Andre
Bredde:
345 mm
Høyde:
30 mm
Antall kontaktåpninger:
0
Tykkelse:
175 mm
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Pulverlakkert
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre
Fortrykt:
nei
Gjengetype:
Uten
Egnet for nominell gjengestørrelse metrisk / PG:
0...0
Justeringsflens B=400mm


