Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside

xEnergy - BP-FLP-600-VS Justeringsflens B=600mm - 119356

KopierKopier
xEnergy - BP-FLP-600-VS Justeringsflens B=600mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Børste

  • Type - Andre

  • Bredde - 545 mm

  • Høyde - 30 mm

  • Antall kontaktåpninger - 0

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015081174935

Elnummer

2460882

Leverandørens varenummer

119356

Typebeskrivelse

BP-FLP-600-VS

Modell / utførelse:

Børste

Type:

Andre

Bredde:

545 mm

Høyde:

30 mm

Antall kontaktåpninger:

0

Tykkelse:

175 mm

Materiale:

Stål

Overflatebeskyttelse:

Pulverlakkert

Beskyttelsesgrad (NEMA):

Andre

Fortrykt:

nei

Gjengetype:

Uten

Egnet for nominell gjengestørrelse metrisk / PG:

0...0

Justeringsflens B=600mm

xEnergy

Et xEnergy-produkt

Oppdag xEnergy-serien