Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

xEnergy - BP-FLP-800-2K pl. for B=800mm fleksibel - 286711

KopierKopier
xEnergy - BP-FLP-800-2K pl. for B=800mm fleksibel

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Flens

  • Bredde - 700 mm

  • Dybde - 1 mm

  • Materiale - Metall

  • Farge - Grå

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

4015082867119

Elnummer

2456044

Leverandørens varenummer

286711

Typebeskrivelse

BP-FLP-800-2K

Modell / utførelse:

Flens

Bredde:

700 mm

Dybde:

1 mm

Materiale:

Metall

Farge:

Grå

Høyde:

155 mm

RAL-nummer:

7035

Kabelinnføring / flens plate for B=800mm, fleksibel flens