Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside

xEnergy - BP-FLP-800-2K-W pl. B=800mm fleksibel H - 292433

KopierKopier
xEnergy - BP-FLP-800-2K-W pl.  B=800mm fleksibel  H

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Flens

  • Bredde - 700 mm

  • Dybde - 1 mm

  • Materiale - Metall

  • Farge - Hvit

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015082924331

Elnummer

2456132

Leverandørens varenummer

292433

Typebeskrivelse

BP-FLP-800-2K-W

Modell / utførelse:

Flens

Bredde:

700 mm

Dybde:

1 mm

Materiale:

Metall

Farge:

Hvit

Høyde:

155 mm

RAL-nummer:

0

Kabelinnføring / flens plate B=800mm, fleksibel flens, hvit

xEnergy

Et xEnergy-produkt

Oppdag xEnergy-serien