Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

xEnergy - BP-FLP-800-BL-W pl. B=800mm lukket H - 292432

KopierKopier
xEnergy - BP-FLP-800-BL-W pl.  B=800mm lukket H

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Flens

  • Bredde - 700 mm

  • Dybde - 1 mm

  • Materiale - Metall

  • Farge - Hvit

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015082924324

Elnummer

2456131

Leverandørens varenummer

292432

Typebeskrivelse

BP-FLP-800-BL-W

Modell / utførelse:

Flens

Bredde:

700 mm

Dybde:

1 mm

Materiale:

Metall

Farge:

Hvit

Høyde:

155 mm

RAL-nummer:

0

Kabelinnføring / flens plate B=800mm, lukket, hvit

xEnergy

Et xEnergy-produkt

Oppdag xEnergy-serien