Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside

xEnergy - BP-MFL-1000 Koblingselement B=1000mm - 111431

KopierKopier
xEnergy - BP-MFL-1000 Koblingselement B=1000mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Festesett

  • Bredde for skapinnbygging - 1000 mm

  • Egnet for kabinett byggehøyde - 0 mm

  • Dybde for skapinnbygging - 0 mm

  • Bredde - 998 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015081109920

Elnummer

2459820

Leverandørens varenummer

111431

Typebeskrivelse

2459820

Modell / utførelse:

Festesett

Bredde for skapinnbygging:

1000 mm

Egnet for kabinett byggehøyde:

0 mm

Dybde for skapinnbygging:

0 mm

Bredde:

998 mm

Høyde:

68 mm

Dybde:

111 mm

Maks belastning:

0 kg

Materiale:

Metall

Farge:

Grå

RAL-nummer:

7035

Horisontal / Senter add-on-tilkobling Element B=1000mm

xEnergy

Et xEnergy-produkt

Oppdag xEnergy-serien