xEnergy - BP-MFL-1000-W Koblingselement B=1000mm hvit - 111433
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Festesett
Bredde for skapinnbygging - 1000 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 0 mm
Dybde for skapinnbygging - 0 mm
Bredde - 998 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
xEnergy Basic
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4015081109944
Elnummer
2459822
Leverandørens varenummer
111433
Typebeskrivelse
2459822
Modell / utførelse:
Festesett
Bredde for skapinnbygging:
1000 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
0 mm
Dybde for skapinnbygging:
0 mm
Bredde:
998 mm
Høyde:
68 mm
Dybde:
111 mm
Maks belastning:
0 kg
Materiale:
Metall
Farge:
Hvit
RAL-nummer:
9016
Horisontal / Senter add-on-tilkobling Element B=1000mm, hvit


