xEnergy - BP-MFL-400-W Koblingselement B=400mm hvit - 292465
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Festesett
Bredde for skapinnbygging - 400 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 0 mm
Dybde for skapinnbygging - 0 mm
Bredde - 398 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015082924652
Elnummer
2456164
Leverandørens varenummer
292465
Typebeskrivelse
BP-MFL-400-W
Modell / utførelse:
Festesett
Bredde for skapinnbygging:
400 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
0 mm
Dybde for skapinnbygging:
0 mm
Bredde:
398 mm
Høyde:
68 mm
Dybde:
111 mm
Maks belastning:
0 kg
Materiale:
Metall
Farge:
Hvit
RAL-nummer:
9016
Et xEnergy-produkt
Oppdag xEnergy-serien


